Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M10x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M10x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
ISO 4766 Gewindestifte M10x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p880361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426601605
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 10 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
10
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Länge:
40
Durchmesser:
10
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
1,9
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
t:
2,4
N:
1,6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,1478*
€ 0,2149*
5 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,1684*
€ 0,23*
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,173*
€ 0,233*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1804*
€ 0,2404*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.