Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M10x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M10x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
ISO 4766 Gewindestifte M10x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p880358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426150417
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
10
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25
Durchmesser:
10
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
1,17
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
t:
2,4
N:
1,6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1168*
€ 0,1699*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,1265*
€ 0,1758*
3 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1312*
€ 0,1812*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,137*
€ 0,189*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1262*
€ 0,2082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.