Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 10 (10,5x20x2), BUMAX109 300HV, Form A flach ohne Fase, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 10 (10,5x20x2), BUMAX109 300HV, Form A flach ohne Fase, A 4 blank
ISO 7089 Scheiben 10 (10,5x20x2), BUMAX109 300HV, Form A flach ohne Fase, A 4 blank
ISO 7089 Scheiben 10 (10,5x20x2), BUMAX109 300HV, Form A flach ohne Fase, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426616913
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO 7089 A 4 BUMAX109 300 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase Abmessung: 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
s:
2
d2:
20
d1:
10,5
d:
10 mm
Durchmesser:
20
Gewicht kg per 100:
0,34
LAENGE:
2
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
BUMAX109 300HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Norm:
7089
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 1,153*
€ 1,4143*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,1648*
€ 1,4348*
3 Tage
800
100
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,45*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 1,1753*
€ 1,4553*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,0012*
€ 1,5112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5112*
€ 1,79833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4012*
€ 1,66743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2812*
€ 1,52463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2512*
€ 1,48893
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2012*
€ 1,42943
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0012*
€ 1,19143
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.