Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 5 (5,3x10x1,5), BUMAX88 200 HV, Form A flach ohne Fase, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 5 (5,3x10x1,5), BUMAX88 200 HV, Form A flach ohne Fase, A 4 blank
ISO 7089 Scheiben 5 (5,3x10x1,5), BUMAX88 200 HV, Form A flach ohne Fase, A 4 blank
ISO 7089 Scheiben 5 (5,3x10x1,5), BUMAX88 200 HV, Form A flach ohne Fase, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426609588
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 4 BUMAX88 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase Abmessung: 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
d1:
5,3
d:
5
Durchmesser:
5,3
Gewicht kg per 100:
0,058
LAENGE:
10
s:
1,5
d2:
10
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
BUMAX88 200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Norm:
7089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5835*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9535*
€ 1,13467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8435*
€ 1,00377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7835*
€ 0,93237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7635*
€ 0,90857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7335*
€ 0,87287
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5835*
€ 0,69437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.