Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 27 (28x50x4), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 27 (28x50x4), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 27 (28x50x4), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 27 (28x50x4), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426664068
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase Abmessung: 27
Weitere Informationen:
Form:
A
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
d2:
50
d1:
28
d:
27
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Norm:
7089
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,3671*
€ 0,4994*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4746*
€ 0,6146*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,5069*
€ 0,6619*
3 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,5213*
€ 0,6713*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,337*
€ 2,681*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,681*
€ 3,19039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5079*
€ 0,6044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4526*
€ 0,53859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.