Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 18 (19x34x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 18 (19x34x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 18 (19x34x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 18 (19x34x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426664051
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase Abmessung: 18
Weitere Informationen:
Form:
A
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
3
d2:
34
d1:
19
d:
18
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Norm:
7089
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,116*
€ 0,1722*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1129*
€ 0,1799*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1503*
€ 0,2083*
6 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,1791*
€ 0,2408*
3 Tage
840
200
€ 5,59*
ab € 0,184*
€ 0,244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.