Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 3 (3,2x7x0,5), Form A flach ohne Fase, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 3 (3,2x7x0,5), Form A flach ohne Fase, Messing vernickelt
ISO 7089 Scheiben 3 (3,2x7x0,5), Form A flach ohne Fase, Messing vernickelt
ISO 7089 Scheiben 3 (3,2x7x0,5), Form A flach ohne Fase, Messing vernickelt
ISO 7089 Scheiben 3 (3,2x7x0,5), Form A flach ohne Fase, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-p879788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426600509
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO 7089 Messing galvanisch vernickelt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase Abmessung: 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
s:
0,5
d2:
7
d1:
3,2
d:
3
Durchmesser:
3,2
Gewicht kg per 100:
0,011
LAENGE:
7
Werkstoff:
Messing
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Norm:
7089
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00369*
€ 0,00559*
2 Tage
15400
1000
€ 5,59*
ab € 0,00419*
€ 0,00605*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00439*
€ 0,00633*
5 Tage
22000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00449*
€ 0,00647*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00549*
€ 0,00873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0087*
€ 0,01035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00811*
€ 0,00965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0079*
€ 0,0094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00549*
€ 0,00653
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.