Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-p879730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426764607
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A Abmessung: 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
1
d2:
10
d1:
5,3
d:
5
Durchmesser:
5,3
Gewicht kg per 100:
0,038
LAENGE:
10
für Schrauben:
M5
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
1.4571
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Norm:
7090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0167*
€ 0,024*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0179*
€ 0,028*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0214*
€ 0,0294*
5 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0338*
2 Tage
3500
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0258*
€ 0,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.