Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 8 (8,4x16x1,6), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 8 (8,4x16x1,6), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 8 (8,4x16x1,6), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 8 (8,4x16x1,6), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-p879728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426764621
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A Abmessung: 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
1,6
d2:
16
d1:
8,4
d:
8
Durchmesser:
8,4
Gewicht kg per 100:
0,158
LAENGE:
16
für Schrauben:
M8
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
1.4571
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
7090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,0554*
€ 0,0779*
6 Tage
1500
500
€ 5,99*
ab € 0,0604*
€ 0,0809*
3 Tage
1050
500
€ 5,59*
ab € 0,0621*
€ 0,0835*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0651*
€ 0,0872*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0507*
€ 1,3032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3032*
€ 1,55081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.