Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7094 Flache Scheiben 39 (42x140x10), für Holzkonstruktionen, 100 HV Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7094 Flache Scheiben 39 (42x140x10), für Holzkonstruktionen, 100 HV Stahl blank
ISO 7094 Flache Scheiben 39 (42x140x10), für Holzkonstruktionen, 100 HV Stahl blank
ISO 7094 Flache Scheiben 39 (42x140x10), für Holzkonstruktionen, 100 HV Stahl blank
ISO 7094 Flache Scheiben 39 (42x140x10), für Holzkonstruktionen, 100 HV Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426634535
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
ISO 7094 Stahl 100 HV Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C Abmessung: 39
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
39
Gewicht kg per 100:
74,89
d2:
140
d1:
42
d:
39
s:
10
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
39
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
100 HV
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
10 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Norm:
7094
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,4292*
€ 4,9692*
4 Tage
250
25
Frei Haus
ab € 3,7817*
€ 5,0631*
5 Tage
350
25
€ 5,99*
ab € 4,1307*
€ 5,2616*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 4,2375*
€ 5,3575*
2 Tage
245
25
€ 5,59*
ab € 4,2475*
€ 5,3575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9692*
€ 5,91335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7092*
€ 5,60395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5892*
€ 5,46115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4292*
€ 5,27075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1892*
€ 4,98515
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4292*
€ 4,08075
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.