Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 Flache Scheiben 18 (20x56x4), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7093 Flache Scheiben 18 (20x56x4), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
ISO 7093 Flache Scheiben 18 (20x56x4), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
ISO 7093 Flache Scheiben 18 (20x56x4), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p879532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426659934
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A Abmessung: 18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
Außenmaße:
56
d2:
56
d1:
20
d:
18
h:
4
Stärke:
4
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
18
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Norm:
7093
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,4718*
€ 0,6506*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6494*
€ 0,8294*
5 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,6887*
€ 0,8755*
1 Tag
140
100
€ 5,59*
ab € 0,6981*
€ 0,9081*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,433*
€ 3,177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,177*
€ 3,78063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6534*
€ 0,77755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.