Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 Flache Scheiben 8 (8,4x24x2), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl galv. verzinkt, gelb chrom A3C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7093 Flache Scheiben 8 (8,4x24x2), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl galv. verzinkt, gelb chrom A3C
ISO 7093 Flache Scheiben 8 (8,4x24x2), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl galv. verzinkt, gelb chrom A3C
ISO 7093 Flache Scheiben 8 (8,4x24x2), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl galv. verzinkt, gelb chrom A3C
ISO 7093 Flache Scheiben 8 (8,4x24x2), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl galv. verzinkt, gelb chrom A3C
Artikel-Nr.:
     5417F-p879518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426660695
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV galv. verz. gelb A3C Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h:
2
Durchmesser:
200
Gewicht kg per 100:
0,571
d2:
24
d1:
8,4
d:
8
s:
2
für Schrauben:
8
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt gelb chromatiert A3C
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
7093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.