Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7094 Scheiben 16 (17,5x56x5) für Holzkonstruktionen, Rundloch, A4 100 HV blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7094 Scheiben 16 (17,5x56x5) für Holzkonstruktionen, Rundloch, A4 100 HV blank
ISO 7094 Scheiben 16 (17,5x56x5) für Holzkonstruktionen, Rundloch, A4 100 HV blank
ISO 7094 Scheiben 16 (17,5x56x5) für Holzkonstruktionen, Rundloch, A4 100 HV blank
ISO 7094 Scheiben 16 (17,5x56x5) für Holzkonstruktionen, Rundloch, A4 100 HV blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426634504
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
ISO 7094 A 4 100 HV Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C Abmessung: 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
16
Durchmesser:
4
Gewicht kg per 100:
7,41
d2:
56
d1:
17,5
s:
5
für Schrauben:
16
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
100 HV
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
17,5 mm
Norm:
7094
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,5463*
€ 0,7799*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7079*
€ 0,9479*
6 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,9237*
€ 1,2129*
2 Tage
315
50
€ 5,59*
ab € 0,9601*
€ 1,2401*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5012*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8346*
€ 0,99317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7037*
€ 0,8374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6737*
€ 0,8017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6512*
€ 0,77493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5912*
€ 0,70353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5712*
€ 0,67973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5012*
€ 0,59643
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.