Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7094 Scheiben 6 (6,6x22x2) für Holzkonstruktionen, Rundloch, A4 100 HV blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7094 Scheiben 6 (6,6x22x2) für Holzkonstruktionen, Rundloch, A4 100 HV blank
ISO 7094 Scheiben 6 (6,6x22x2) für Holzkonstruktionen, Rundloch, A4 100 HV blank
ISO 7094 Scheiben 6 (6,6x22x2) für Holzkonstruktionen, Rundloch, A4 100 HV blank
ISO 7094 Scheiben 6 (6,6x22x2) für Holzkonstruktionen, Rundloch, A4 100 HV blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426634467
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
ISO 7094 A 4 100 HV Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C Abmessung: 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
6
Durchmesser:
4
Gewicht kg per 100:
0,46
d2:
22
d1:
6,6
s:
2
für Schrauben:
6
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
100 HV
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Innendurchmesser:
6,6 mm
Norm:
7094
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0529*
€ 0,0805*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0688*
€ 0,099*
5 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,0941*
€ 0,1326*
1 Tag
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0975*
€ 0,1364*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0429*
€ 1,1329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1329*
€ 1,34815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.