Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426015716
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Messing
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,168
dk:
8
N:
1,2
d:
4
l:
10
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1580
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0472*
€ 0,0731*
5 Tage
800
200
€ 5,99*
ab € 0,053*
€ 0,0775*
1 Tag
560
200
€ 5,59*
ab € 0,0543*
€ 0,0791*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0566*
€ 0,0825*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,037*
€ 1,5172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5172*
€ 1,80547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2832*
€ 1,52701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.