Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 8, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 8, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 8, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 8, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 8, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426015624
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 8
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Messing
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,067
dk:
6
N:
0,8
d:
3
l:
8
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1580
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0196*
€ 0,0307*
4 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0256*
€ 0,0402*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,035*
€ 0,0512*
5 Tage
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,0387*
€ 0,0572*
1 Tag
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,0397*
€ 0,0583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.