Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 25, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 25, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 25, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 25, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 25, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426015679
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 25
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Messing
dk:
6
N:
0,8
d:
3
l:
25
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1580
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewicht kg per 100:
0,142
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,05*
€ 0,0729*
3 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0513*
€ 0,0743*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0539*
€ 0,0776*
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0553*
€ 0,0848*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0477*
€ 1,6295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6295*
€ 1,93911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3978*
€ 1,66338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.