Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426015631
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachkopf
Werkstoffart:
Messing
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,077
N:
0,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
d:
3
l:
10
b:
25
k:
1,8
dk:
6
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1580
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0275*
€ 0,044*
4 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0282*
€ 0,044*
5 Tage
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0318*
€ 0,0473*
7 Tage
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0328*
€ 0,0481*
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0343*
€ 0,0503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.