Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 16, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 16, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 16, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 16, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 16, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426015525
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Kopfbreite:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfhöhe:
3
Gewinde:
M 5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
16 mm
Gewicht kg per 100:
0,05
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
1,1
Norm:
1580
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Werkstoffart:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
dk:
10
Werkstoff:
Kunststoff
N:
1,1
d:
5
l:
16
b:
38
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4400
200
€ 4,30*
ab € 0,0338*
€ 0,0521*
5 Tage
6200
200
€ 5,99*
ab € 0,037*
€ 0,0541*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0396*
€ 0,0575*
7 Tage
3720
200
€ 5,59*
ab € 0,0577*
€ 0,0577*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0308*
€ 1,4353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4353*
€ 1,70801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2227*
€ 1,45501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.