Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 12, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 12, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 12, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 12, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 12, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426599759
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 12
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
1,8
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Kopfbreite:
6
l:
12
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,012
Länge:
12 mm
Antriebsgröße:
0,8
Durchmesser:
3 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
1580
Werkstoffart:
Kunststoff
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
dk:
6
Werkstoff:
Kunststoff
N:
0,8
d:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0279*
€ 0,0439*
6 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0454*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0285*
€ 0,0455*
3 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0313*
€ 0,0463*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.