Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 35, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 35, 4.8 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 35, 4.8 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 35, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426014047
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 4.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 35
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,322
dk:
8
N:
1,2
d:
4
l:
35
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.