Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7989 Scheiben 17,5 x 30 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7989 Scheiben 17,5 x 30 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 17,5 x 30 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 17,5 x 30 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7989-2-18
EAN/GTIN:
     4050128081579
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
Edelstahlscheibe DIN 7989
Scheiben f. Stahlkonstruktion DIN 7989 A2 A18 für M16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d2:
30
d1:
17,5
Stärke:
8
Durchmesser:
18
Gewicht per 100 in kg:
2,83
für Schrauben:
M16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
17,5 mm
Norm:
7989
Weitere Suchbegriffe: din 7989, DIN, 7989, Scheiben, 17,5, x, 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4917*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9819*
€ 4,73846
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9722*
€ 1,15692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7998*
€ 0,95176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7698*
€ 0,91606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6017*
€ 0,71602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5917*
€ 0,70412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.