Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7989 Scheiben 13,5 x 24 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7989 Scheiben 13,5 x 24 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 13,5 x 24 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 13,5 x 24 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7989-2-14
EAN/GTIN:
     4050128081562
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
Edelstahlscheibe DIN 7989
Scheiben f. Stahlkonstruktion DIN 7989 A2 A14 für M12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d2:
24
d1:
13,5
d:
12
Stärke:
8
Durchmesser:
14
Gewicht per 100 in kg:
1,88
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13,5 mm
Norm:
7989
Weitere Suchbegriffe: din 7989, DIN, 7989, Scheiben, 13,5, x, 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8927*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4327*
€ 1,70491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2827*
€ 1,52641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1927*
€ 1,41931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1527*
€ 1,37171
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1027*
€ 1,31221
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8927*
€ 1,06231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.