Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7989 Scheiben 11 x 20 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7989 Scheiben 11 x 20 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 11 x 20 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 11 x 20 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7989-2-11
EAN/GTIN:
     4050128081555
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
Edelstahlscheibe DIN 7989
Scheiben f. Stahlkonstruktion DIN 7989 A2 A11 für M10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d2:
20
d1:
11
d:
10
Stärke:
8
Durchmesser:
11
Gewicht per 100 in kg:
1,57
für Schrauben:
M10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Norm:
7989
Weitere Suchbegriffe: din 7989, DIN, 7989, Scheiben, 11, x, 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2429*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6338*
€ 3,13422
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2929*
€ 0,34855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.