| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p873937 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 982-4-4 EAN/GTIN: 4050128210993 |
| |
|
| | |
| Selbstsich.Muttern hohe Form DIN 982 A4 M4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskantmutter hohe Form | Gewicht per 100 in kg: | 0,14 | s: | 7 | m: | 2,32 | d: | 4 | h: | 6,0 | Antrieb: | Außensechskant | Schlüsselweite: | 7 | Normart: | DIN | Gewinde: | M 4 | Besonderheit: | Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form | Gewindeart: | metrisch | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | A4 | Werkstoffart: | Edelstahl | Höhe: | 6,0 | Durchmesser: | 4 | Norm: | 982 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 982 m4 a4, din 6924, din 6924 a4, DIN, 982, Sechskantmuttern, mit, Klemmteil, M |
| | |
| |