Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x8 A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x8 A1 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x8 A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1476-2-2X8
EAN/GTIN:
     4050128008651
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnägel DIN 1476 A1 2X8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Norm:
1476
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,7
d1:
2
d:
2 mm
l:
8 mm
k:
1,3
Antrieb:
ohne
Länge:
8
Durchmesser:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0658*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.