Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 4 x 6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 4 x 6, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 4 x 6, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 4 x 6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-4X6
EAN/GTIN:
     4050128084877
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M4X6
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,08
d:
4
l:
6
k:
2,48
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,96
s:
20
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.