Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,9 x 32 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,9 x 32 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,9 x 32 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,9 x 32 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981-2-3,9X32F
EAN/GTIN:
     4050128062554
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Linsenblechschr. Phil. Zapfen DIN 7981 A2 H 3,9X32 F
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,22
y:
2,7
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
32
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
F
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
32 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7981
Weitere Suchbegriffe: din 7981 f a2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2, 7981-3,9-32-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0447*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,619*
€ 3,11661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1823*
€ 2,59694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.