Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,5 x 6,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,5 x 6,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,5 x 6,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,5 x 6,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981-2-3,5X6,5F
EAN/GTIN:
     4050128273752
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Linsenblechschr. Phil. Zapfen DIN 7981 A2 H 3,5X6,5 F
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,06
y:
2,5
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
6,9
d:
3,5
l:
6,5
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
F
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
6,5 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7981
Weitere Suchbegriffe: din 7981 f a2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2, 7981-3,5-6,5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.