Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 46 (46x85x8) A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 46 (46x85x8) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 46 (46x85x8) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 46 (46x85x8) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 46 (46x85x8) A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     125-2-46,0
EAN/GTIN:
     4050128003465
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheiben DIN 125 A2 46,0 für M45
Weitere Informationen:
d2:
85
d1:
46
d:
45
s:
8
für Schrauben:
M45
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Form:
A
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Innendurchmesser:
46 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0909*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2867*
€ 7,48117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6667*
€ 6,74337
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,7145*
€ 2,04026
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,4809*
€ 1,76227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4309*
€ 1,70277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3609*
€ 1,61947
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0909*
€ 1,29817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.