Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7092 Scheiben 3 (3,2x6x0,5), für Zylinderschrauben, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7092 Scheiben 3 (3,2x6x0,5), für Zylinderschrauben, Messing blank
ISO 7092 Scheiben 3 (3,2x6x0,5), für Zylinderschrauben, Messing blank
ISO 7092 Scheiben 3 (3,2x6x0,5), für Zylinderschrauben, Messing blank
ISO 7092 Scheiben 3 (3,2x6x0,5), für Zylinderschrauben, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO 7092 Messing Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A Abmessung: 3
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Gewicht kg per 100:
0,008
d:
3
d2:
6
d1:
3,2
s:
0,5
für Schrauben:
3
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Norm:
7092
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00516*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00695*
€ 0,00827
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00685*
€ 0,00815
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00651*
€ 0,00775
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00614*
€ 0,00731
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00516*
€ 0,00614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.