Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), Form B flach mit Fase, Messing blank, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), Form B flach mit Fase, Messing blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), Form B flach mit Fase, Messing blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), Form B flach mit Fase, Messing blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), Form B flach mit Fase, Messing blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-p869015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Messing Flache Scheiben, mit Fase normale Reihe, Produktklasse A Abmessung: 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
LAENGE:
2,5
s:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12
Durchmesser:
24
Gewicht kg per 100:
0,564
Werkstoff:
Messing
für Schrauben:
12
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2039*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7027*
€ 3,21621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.