Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7047 Linsensenkschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO 7047 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2,5 x 8 -H
Weitere Informationen:
f:
0,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht/100 (kg):
0,036
d:
2,5
l:
8
b:
18
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4,7
s:
1
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7047
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00693*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01548*
€ 0,01842
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01348*
€ 0,01604
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01261*
€ 0,01501
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01228*
€ 0,01461
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00827*
€ 0,00984
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.