Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223570342
EAN/GTIN:
     4057223570342
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Länge:
10
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,16
dp:
4
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,16*
€ 54,9304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,28*
€ 51,5032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.