Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p868490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4762-4-30-8.8-galvanisch verzinkt f...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
10
Länge:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
4 mm
Gewicht kg per 100:
0,365
Norm:
4762
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
30
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0283*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3467*
€ 2,79257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.