Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 18, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 18, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 18, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 18, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 18, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4762-4-18-8.8-blank
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 18
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
l:
18
b:
18
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
0,245
Länge:
18
Antriebsgröße:
3
Durchmesser:
4 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4762
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
7
s:
3
d:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2486*
€ 2,67583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.