Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4762-6-12-12.9-blank
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
6 mm
Gewicht kg per 100:
0,507
Norm:
4762
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0352*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4157*
€ 2,87468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.