Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4762-4-30-12.9-blank
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 30
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
10
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
4
l:
30
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
30
Gewicht kg per 100:
0,365
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
s:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0363*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4097*
€ 2,86754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.