Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 Sechskantmutter M 2, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 Sechskantmutter M 2, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 2, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 2, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 2, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 2, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 04 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 2
Weitere Informationen:
dw:
3,1
s:
4
m:
1,2
d:
2
e:
4,32
Gewicht kg per 100:
0,005
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
4
Höhe:
1,2 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
4035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.