Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 12
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
12
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
0,07
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
b min.:
19
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2009*
€ 2,61907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8355*
€ 2,18425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.