Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
9,3
N:
1,2
d:
5
l:
50
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,665
Oberfläche:
verzinkt
b min.:
25
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.