Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 14, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 14, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 14, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 14, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 14, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 14
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
14
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,068
Werkstoff:
4.8
b min.:
19
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.