Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 20, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 20, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 20, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 20, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 20, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p867965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,121
N:
0,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
d:
3
l:
20
b:
25
k:
1,8
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0158*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.