Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
10
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,14
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
b min.:
38
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0541*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5985*
€ 3,09222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1609*
€ 2,57147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.