Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte Feingewinde M16x60, mit Innensechskant/Spitze, 45H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte Feingewinde M16x60, mit Innensechskant/Spitze, 45H blank
DIN 914 Gewindestifte Feingewinde M16x60, mit Innensechskant/Spitze, 45H blank
DIN 914 Gewindestifte Feingewinde M16x60, mit Innensechskant/Spitze, 45H blank
DIN 914 Gewindestifte Feingewinde M16x60, mit Innensechskant/Spitze, 45H blank
DIN 914 Gewindestifte Feingewinde M16x60, mit Innensechskant/Spitze, 45H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p668355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 Gewindestifte Feingewinde M16x60, mit Innensechskant/Spitze, 45H blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
s:
8
d:
16
l:
60
dt:
12
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindesteigung (fein):
1,5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45H
Länge:
60
Durchmesser:
16
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,463*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,673*
€ 4,37087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,503*
€ 4,16857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,363*
€ 4,00197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,263*
€ 3,88297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,093*
€ 3,68067
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,463*
€ 2,93097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.