| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p657526 Herst.-Nr.: 5701953734107 EAN/GTIN: 5701953734107 |
| | |
|
| | |
| CNA-Kammnagel Hinweis für die Abmessungen 2,5 x 35, 4 x 40, 4 x 40G, 4 x 50 und 4 x 60: Die angegebenen Nettopreise für diese Artikel gelten bei Mindestabnahme von 1 Umkarton à 3000 Stück Bei Abnahme von Einzelpaketen (à) fallen zusätzliche Anbruchkosten an Einzelpakete sind ausschließlich über den Fachbereich zu bestellen ETA-04/0013 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Hersteller-Nr.: | CNA 4,0 x 40 | d: | 4 | l: | 40 | Hersteller: | Simpson | Werkstoff: | Stahl mm | Oberfläche: | verzinkt mm | Werkstoffart: | Stahl | Länge: | 40 mm | Durchmesser: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 250 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0238* | € 0,0351* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 4,765* | € 6,795* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,435* | € 7,84* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,77* | € 8,10* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 5,93* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02308* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|