Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschrauben Typ 40/22 M10x 60 4.6 vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschrauben Typ 40/22 M10x 60 4.6 vz.
Hakenkopfschrauben Typ 40/22 M10x 60 4.6 vz.
Hakenkopfschrauben Typ 40/22 M10x 60 4.6 vz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p656857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163609193
EAN/GTIN:
     4332163609193
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
halfenschraube m10x60
hakenkopfschraube
Hakenkopfschrauben MS 40/22 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Hakenkopfschrauben MS 40/22verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Weitere Informationen:
Empf. Last*:
6,4
Auszugsdrehmoment:
15
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Hakenkopf
Abmessung:
M10 x 60
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Weitere Suchbegriffe: Halfenschrauben, Hakenkopfschrauben, vz, Typ 40/22, Halfen, 422
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,9981*
€ 1,3269*
5 Tage
510
100
Frei Haus
ab € 1,078*
€ 1,328*
6 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 1,0948*
€ 1,3448*
1 Tag
600
100
€ 8,50*
ab € 1,2535*
€ 1,5335*
1 Tag
600
100
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3269*
€ 1,57901
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2294*
€ 1,46299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1931*
€ 1,41979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1681*
€ 1,39004
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9981*
€ 1,18774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.