Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 10x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 10x40
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 10x40
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 10x40
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 10x40
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 10x40
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 10x40
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 10x40
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959875
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567468
EAN/GTIN:
     4048962479393
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m10
hammerkopfschraube ohne norm
Schnelle Montage.
Einfache Positionierung.
Nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50
Schlüsselweite:
17 mm
Installationsdrehmoment:
15 Nm
Gewinde:
M 10
Länge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Hammerkopfschraube, FCN, Clix, S, 10x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,65*
€ 203,0735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,41*
€ 200,4079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,17*
€ 194,1723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,07*
€ 186,9133
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,29*
€ 163,3751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.