Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hammerkopfschraube InnoLock FBC S 225 M16x80 8.8 hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Hammerkopfschraube InnoLock FBC S 225 M16x80 8.8 hdg
Fischer Hammerkopfschraube InnoLock FBC S 225 M16x80 8.8 hdg
Fischer Hammerkopfschraube InnoLock FBC S 225 M16x80 8.8 hdg
Fischer Hammerkopfschraube InnoLock FBC S 225 M16x80 8.8 hdg
Fischer Hammerkopfschraube InnoLock FBC S 225 M16x80 8.8 hdg
Fischer Hammerkopfschraube InnoLock FBC S 225 M16x80 8.8 hdg
Artikel-Nr.:
     5417F-p5884669
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561155
EAN/GTIN:
     4048962431865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm
Nur für InnoLock FES RS-S Profile mit Verzahnung.
Tragfähigkeit in alle Richtungen.
Markierung an der Bolzenspitze mit zwei versetzten Schlitzen.
Festigkeitsklasse: 8.8.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Menge:
25
passend zu:
FES-RS-S-700
Profil:
FBC-S-225
Gewinde:
M 16
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Hammerkopfschraube, InnoLock, FBC, S, 225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.