Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube TX 40, 7,0x67 T R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube TX 40, 7,0x67 T R
Fischer Sicherheitsschraube TX 40, 7,0x67 T R
Fischer Sicherheitsschraube TX 40, 7,0x67 T R
Fischer Sicherheitsschraube TX 40, 7,0x67 T R
Artikel-Nr.:
     5417F-p5770792
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     570383
EAN/GTIN:
     4048962505023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube 7x67
fischer sicherheitsschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt.
Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, DuoXpand und Gasbetondübel GB abgestimmt.
Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Die Dübel sind zusammen mit der Sicherheitsschraube aus Edelstahl ideal für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
7 x 67 mm
Länge:
67
Durchmesser:
7
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Fischer, TX, 40,, 7,0x67, T
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 246,80*
€ 301,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,68*
€ 303,68*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,68*
€ 394,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,27*
€ 358,5113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,65*
€ 336,3535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,60*
€ 326,774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,40*
€ 312,256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,80*
€ 293,692
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.